{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del husillo de medición | 3,5 mm | |
| Husillo de medición giratorio | no | |
| Lectura, milímetros | 0,004 mm | |
| Diámetro de la superficie de medición | 1,5 mm | |
| Tipo de producto | Cabeza micrométrica | |
| Paso de husillo | 0,1 mm | |
| Bloqueo / palanca de apriete | no | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Precisión ± | 5 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±5 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Anchura total | 25 mm | |
| Altura total | 25 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 5 mm | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 148-244 | |
| EAN / GTIN | 4946368592237 | |
| Número del fabricante | 148-244 | |
| Número L | L40010 11012 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |