Micrometru tampon, 0,1 mm/rev. pasul axului, 0-5 mm, ax sferic

Cod articol.: 148-244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ax de măsurare diametru 3,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Citire, milimetru 0,004 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 1,5 mm
Tip produs Micrometru tampon
Pasul tijei 0,1 mm
Blocare / levier de strângere nu
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 5 µm
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 60 mm
Lăţime totală 25 mm
Înălţimea totală 25 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 5 mm
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 148-244
EAN / GTIN 4946368592237
Număr producător 148-244
L-Număr L40010 11012
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest cap pentru micrometru cu un avans extrem de fin de 0,1 mm/rev vă oferă următoarele avantaje: dimensiune foarte mică cu pas extrem de mic 0,1 mm, ideal pentru reglarea foarte fină, de exemplu, pentru echipamente științifice

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Simplu
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 5
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR1.5)
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 3,5
  • Diviziunea scalei: 0,004 mm
  • Pasul tijei: 0,1 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie de hârtie