Ingebouwde meetschroef 0,1 mm / omw spindel spoed, 0-5 mm, sferische spindel

Artikelnummer: 148-244
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-244
EAN/GTIN 4946368592237
Nummer fabrikant 148-244
L-nummer L40010 11012

Omschrijving

Omschrijving:

Deze inbouwschroefmaten met een zeer fijne spindelvoeding van 0,1 mm / omw bieden u de volgende voordelen: Miniatuur inbouwschroefmaten met een extreem kleine spoed van 0,1 mm Ideaal voor de fijnste afstellingen, bijvoorbeeld op wetenschappelijke apparaten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 5
Nauwkeurigheid: ±2 µm (as-Ø 9,5 mm) ±5 µm (as-Ø 6 / 3,5 mm)
Gradering: 0,004 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch