Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wiertła kręte pod gwint, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 146925 M3-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Gwintowniki
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Liczba elementów 14 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Środek chłodząco-smarowy tak
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Średnica otworu pod gwint 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146925 M3-12
EAN / GTIN 4045197649720
Numer producenta 146925 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.
Złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i wiertłeł krętych do otworów pod gwint, wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 135855 i wiertle pod gwint nr 114405