• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Bundhul-maskinsnittapper + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12

Art.-nr.: 146925 M3-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

til metrisk gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Norm DIN 371; DIN 376
Til metrisk gevind M3 − M12
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 146925 M3-12
EAN/GTIN 4045197649720
Producentnummer 146925 M3-12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
Sammensat af spiraltapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135855 og kernebor nr. 114405

Downloads og dokumenter

Egnede produkter