Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók M3-12

Cikkszám: 146925 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 371; DIN 376

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 371; DIN 376
Színes gyűrű zöld
Metrikus menethez M3 − M12
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 146925 M3-12
EAN / GTIN 4045197649720

Leírás

Kivitel:

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők.
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 135855 sz. magfúró 114405 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek