Strojní závitník do slepých otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146925 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník
Povlak s povlakem
Druh závitu M
Závit D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupeň
Počet přepážek 14 ks
Obal plastový kufr
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146925 M3-12
EAN / GTIN 4045197649720
Číslo výrobce 146925 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 135855 a vrták na otvor pod závit č. 114405

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty