Strojni ureznik za slijepe rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe M3-12

Artikl br.: 146925 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 371; DIN 376
Prsten u boji zelena
za metrički navoj M3 − M12
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 146925 M3-12
EAN / GTIN 4045197649720

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni.
Sastoji se od strojnih svrdla za urezivanje navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnim svrdlima za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 135855 i svrdlo za osnovne rupe br. 114405

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi