Tarod de maşină pentru găuri străpunse GARANT Vap Tap, Pentru filet metric: M3-12

Cod articol: 146437 M3-12
Reducere
125,87 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet metric Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Robinet Vap
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 371; DIN 376
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 146437 M3-12
EAN / GTIN 4069515037549
Număr producător 146437 M3-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi de maşină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Conţinut:

Câte 1 tarod de maşină M3 – M12 Cod 132642

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Robinet Vap" Vedeţi-le pe toate