• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT Vap Tap maskingängtapp för genomgående hål, för metrisk gänga: M3-12

Art-nr.: 146437 M3-12
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för metrisk gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vap Tap
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Norm DIN 371; DIN 376
Färgring grön
Produktslag Gängtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 146437 M3-12
EAN/GTIN 4069515037549
Tillverkarens nummer 146437 M3-12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
18
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut.
Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 132642

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Vap Tap" Visa alla