Strojní závitník do průchozích otvorů GARANT Vap Tap, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146437 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Povlak Vaporizovaný
Závit D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371, DIN 376
Počet přepážek 7 ks
Řada Vap Tap
Počet upínacích drážek 2
Vrcholový úhel 60 stupeň
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146437 M3-12
EAN / GTIN 4069515037549
Číslo výrobce 146437 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 132642

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vap Tap" Zobrazit všechny