• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

DOOR HINGE WRENCH 12MM

Nr art.: 145KD-12
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 12
Wersja odsadzone
Długość 280 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza 12 mm
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 145KD-12
EAN / GTIN 4991644210886
Numer producenta 145KD-12
Numer L L60050 5712
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • DOOR HINGE WRENCH 12MM