• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarre Türmontage, 12mm

Artikel-Nr.: 145KD-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant 12
Ausführung abgewinkelt
Länge 280 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch
Schlüsselweite 12 mm
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145KD-12
EAN / GTIN 4991644210886
Herstellernummer 145KD-12
L-Nummer L60050 5712
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 280 mm
  • Abtrieb 12 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän