{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 12 | |
| Modelo | acodadas | |
| Longitud | 280 mm | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave | 12 mm | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Material herramienta | Acero al cromo molibdeno | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 145KD-12 | |
| EAN / GTIN | 4991644210886 | |
| Número del fabricante | 145KD-12 | |
| Número L | L60050 5712 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |