TAUREX 3 pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj, 1 kus

Artiklové číslo: 1458044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce TAUREX 3
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 18 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Hmotnost celkem 4,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1458044
EAN / GTIN 4007081047036
Číslo výrobce 1458044
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAUREX 1-6

Celá řada TAURUS s externím zesilovačem tlaku - pro větší flexibilitu
pro větší flexibilitu, všestrannost a ergonomii

Přehled výhod
  • Lehká nýtovací pistole
  • Volitelné připojení hadice s rychlospojkou: Odpojení pistole od externího zesilovače tlaku bez ztráty oleje a bez odvzdušnění.
  • Vynikající pro opracování slepých nýtů a pojistných šroubů na těžko přístupných místech.
  • Ideální také pro instalaci do montážních stolů, přípravků nebo poloautomatických pracovišť.
  • Lze vybavit téměř veškerým dalším vybavením z řady TAURUS:
    Např. Prodlužovací jednotky, zásobník nýtovacích trnů, počítadlo slepých nýtů, sledování procesu nastavení, uvolnění tlaku a dálkové ovládání
Společné technické údaje
  • Provozní tlak: 5 až 7 barů
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emise hluku: max. 79 dB
  • Vibrace: < 2,9 m/s²
Pracovní oblasti
  • Zpracování všech slepých nýtů a pojistných šroubů s lámací silou až 50 kN.
  • Stejný výkon a technické údaje jako u příslušných jednotlivých zařízení řady TAURUS 1-6 s různým zdvihem.
  • Třímetrová hadice mezi zesilovačem tlaku a nastavovací pistolí.
Hmotnost:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4,4kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 18000 N
  • Délka: 430 mm
  • Výška: 135 mm