{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | NPT | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
| Priporočena velikost cevi (notranji premer) | 6 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 7 bar | |
| Delovni hrup | 79 dB | |
| Oznaka proizvajalca | TAUREX 3 | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Barva | modra; črna | |
| Delovni tlak min. | 5 bar | |
| Delovni tlak maks. | 7 bar | |
| Sila vstavljanja maks. | 18.000 N | |
| Vrsta izdelka | naprava za kovičenje | |
| Delovni tlak nastavljiv | da | |
| Nastavljiva sila vstavljanja | ne | |
| Skupna masa | 4,4 kg |
| Številka izdelka | 1458044 | |
| EAN/GTIN | 4007081047036 | |
| Številka proizvajalca | 1458044 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |