• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Herstellerbezeichnung pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Energieversorgung Druckluftbetrieben
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 2,4 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 4 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 5 500 N
Setzhub max. 15 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Setzhub einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 2,5 mm
Gerätehub 15 mm
Luftverbrauch pro Niet 1 l
Gewicht gesamt 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457680
EAN / GTIN 4007081040242
Herstellernummer 1457680
L-Nummer L70291 101316
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm).
Technische Daten
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 1,0 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 5.500 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 15 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/18, 17/20 und 17/22
  • Montageschlüssel SW12/14, SW14/17
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.
Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel.

01 Baukasten-Prinzip
  • Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung
  • Flexible Anpassung an neue Anwendungen
02 Leistung
  • Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht
  • Schneller Arbeitszyklus
  • Optimierter Hub für die gesamte Serie
03 Patentierter Greifmechanismus
  • Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung
  • Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne
  • Eine Ausführung für alle Abmessungen
  • Extrem hohe Standzeiten
04 Ökonomie / Ökologie
  • Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung
  • Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter
05 Arbeitskomfort / Sicherheit
  • Gummiertes, handgerechtes Griffstück
  • Ausgewogene Schwerpunktlage
  • Vibrationsarm und schallgedämpft
  • Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser
  • Überdruckventil vermeidet Überlastung
  • Sehr geringer Rückstoß
  • Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
TAURUS 1 4 mit Andrückauslösung
  • Durch die Andrückauslösung wird sichergestellt, dass die zu vernietenden Bauteile vor dem Nietvorgang zuverlässig ohne Spalt aufeinander liegen.
  • Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Blindniet seine Endlage in der Bohrung vor dem Setzvorgang erreicht und der Setzkopf anliegt.
  • Die Andrückkraft kann je nach Anwendungsfall variabel durch Federn gestaltet werden.

Merkmal:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 5500 N
  • Länge: 350 mm
  • Höhe: 140 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb