Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 1 con activación por presión, 1 unidad

Número de artículo: 1457680
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Denominación del fabricante pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales 2,4 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 4 mm
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 5.500 N
Carrera de remachado máx. 15 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales
Presión de funcionamiento ajustable
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado no
Diámetro de mandril máx. 2,5 mm
Carrera de aparato 15 mm
Consumo de aire por remache 1 l
Peso total 2,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457680
EAN / GTIN 4007081040242
Número del fabricante 1457680
Número L L70291 101316
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 1

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de 2,4 a 3,2 mm de diámetro en todos los materiales y de hasta 4 mm de diámetro en aluminio/acero (diámetro máximo del mandril 2,5 mm).
Datos técnicos
  • Peso: 1,3 kg
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 1,0 ltr. por remache
  • Fuerza de remachado: 5.500 N a 6 bar
  • Carrera de aparato: 15 mm
Equipamiento
  • Boquillas: 17/18, 17/20 y 17/22
  • Llave de montaje SW12/14, SW14/17
  • 1 botella de aceite hidráulico de 100 ml, 1 depósito de recarga de aceite
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
Los aparatos de colocación de remaches ciegos neumáticos e hidráulicos de cubren casi cualquier aplicación de forma ideal.
Su diseño económico, su perfecta manejabilidad y sus accesorios bien pensados hacen que la serie TAURUS sea única y flexible.

01 Principio modular
  • Muchas piezas iguales: pocas piezas de repuesto y mantenimiento sencillo
  • Adaptación flexible a nuevas aplicaciones
02 Rendimiento
  • Elevada fuerza de remachado con poco peso
  • Ciclo de trabajo rápido
  • Elevación optimizada para toda la serie
03 Mecanismo de agarre patentado
  • Mordazas de agarre guiadas y presión neumática
  • Agarre seguro y antideslizante de los vástagos de remache
  • Un modelo para todas las dimensiones
  • Vida útil extremadamente larga
04 Economía / Ecología
  • Consumo de aire comprimido reducido gracias al doble uso: Colocación del remache y aspiración del vástago sobrante
  • Máxima rentabilidad y bajo impacto medioambiental
  • Aspiración conectable mediante interruptor deslizante bloqueable
05 Comodidad de trabajo / seguridad
  • Empuñadura engomada y ergonómica
  • Centro de gravedad equilibrado
  • Baja vibración y amortiguación de ruidos
  • Recipiente colector de vástagos con deflector de aire giratorio
  • Válvula de sobrepresión que evita la sobrecarga
  • Muy bajo retroceso
  • No se expulsa el vástago de remachado cuando el recipiente colector está desenroscado
TAURUS 1 4 con activación de presión
  • La activación de presión garantiza que los componentes que se van a remachar se encuentren uno encima del otro de forma fiable y sin espacios antes del proceso de remachado.
  • Además, se garantiza que el remache ciego alcance su posición final en el orificio antes del proceso de colocación y que el cabezal de colocación esté en contacto.
  • La fuerza de presión puede variar según la aplicación mediante muelles.

Característica:

  • Peso: 2,3 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 5500 N
  • Longitud: 350 mm
  • Altura: 140 mm