TAUREX 1 pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj s uvolněním tlaku, 1 kus

Artiklové číslo: 1457680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Označení výrobce pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 4 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 5 500 N
Nastavení zdvihu max. 15 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ne
Průměr čepu max. 2,5 mm
Zdvih přístroje 15 mm
Spotřeba vzduchu na nýt 1 l
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457680
EAN / GTIN 4007081040242
Číslo výrobce 1457680
L-číslo L70291 101316
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 1

Pracovní rozsah
  • Sada slepých nýtů od Ø 2,4 do Ø 3,2 mm do všech materiálů a do Ø 4 mm do hliníku/ocelí (max. Ø trnu 2,5 mm).
Technické údaje
  • Hmotnost: 1,3kg
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 1,0 litru na jeden nýt.
  • Nastavení síly: 5 500 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 15 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/18, 17/20 a 17/22
  • Instalační klíč SW12/14, SW14/17
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml, 1 nádoba na doplňování oleje
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Pneumaticko-hydraulické nářadí na osazování slepých nýtů od firmy Ideally pokrývá téměř všechny aplikace.
Úsporná konstrukce, dokonalá manipulace a promyšlené příslušenství činí řadu TAURUS tak jedinečnou a flexibilní.

01 Modulární princip
  • Mnoho stejných dílů - nízké zásoby náhradních dílů a snadná údržba.
  • Flexibilní přizpůsobení novým aplikacím
02 Výkon
  • Vysoké nastavovací síly při nízké hmotnosti
  • Rychlý pracovní cyklus
  • Optimalizovaný zdvih pro celou řadu
03 Patentovaný uchopovací mechanismus
  • Sílou vedené čelisti chapadla a pneumatický přítlak
  • Bezpečné, neklouzavé uchopení nýtovacích trnů.
  • Jedno provedení pro všechny rozměry
  • Extrémně dlouhá životnost
04 Úspornost / ekologie
  • Úsporná spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: Nastavení nýtu a vytažení zbývajícího trnu.
  • Maximální hospodárnost a nízký dopad na životní prostředí
  • Přepínání odsávání pomocí uzamykatelného posuvného spínače
05 Pracovní komfort / bezpečnost
  • Pogumovaná, snadno uchopitelná rukojeť
  • Vyvážené těžiště
  • Nízké vibrace a tlumení hluku
  • Sběrač trnu s výkyvným deflektorem vzduchu.
  • Přetlakový ventil zabraňující přetížení
  • Velmi nízký zpětný ráz
  • Žádné vymrštění trnu při vyšroubování sběrné nádoby.
TAURUS 1 4 s uvolněním tlaku
  • Uvolnění tlaku zajišťuje, že nýtované součásti leží spolehlivě na sobě bez mezery před nýtováním.
  • Zajišťuje také, aby se slepý nýt dostal do konečné polohy v otvoru před procesem usazování a aby se usazovací hlava dotýkala.
  • V závislosti na použití lze přítlačnou sílu měnit pomocí pružin.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,3kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 5500 N
  • Délka: 350 mm
  • Výška: 140 mm