High precision tweezers straight slim nose

Nr art.: 144
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał stal
Długość całkowita L 120 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wykonanie szczęk wersja gładka
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Masa całkowita 17 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 144
EAN / GTIN 3148511376201
Numer producenta 144
Numer L L60130 4701
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fine rounded tips, without serration
  • Length: 120 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 17