Vysoce přesná pinzeta s plochými hroty

Artiklové číslo: 144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Materiál Ocel
Celková délka L 120 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Povrch chromované
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Hmotnost celkem 17 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 144
EAN / GTIN 3148511376201
Číslo výrobce 144
L-číslo L60130 4701
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Jemně zaoblené hroty, bez vroubkováníDélka: 120 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 17