Pincette de haute précision, pointes plates

Réf.: 144
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Matériau Acier
Longueur totale L 120 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Surface avec chromage
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Poids total 17 g

Identification et classification

Référence article 144
EAN / GTIN 3148511376201
Réf. fabricant 144
Article hors catalogue L60130 4701
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit:Pointes finement arrondies, sans dentureLongueur: 120 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 120
  • [g]: 17