Pinzas de alta precisión, puntas planas

Número de artículo: 144
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma punta De punta
Posición punta forma recta
Material Acero
Longitud total L 120 mm
Zona de protección ESD (EPA) no
Superficie cromado/a
Versión mordaza/boca forma lisa
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza
Peso total 17 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 144
EAN / GTIN 3148511376201
Número del fabricante 144
Número L L60130 4701
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto:Puntas finamente redondeadas, sin dentadoLongitud: 120 mm

Característica:

  • L [mm]: 120
  • [g]: 17