{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MEGA GRIP | |
| Oznaczenie producenta | MEGA GRIP Blindniete | |
| Rodzaj produktu | Nity | |
| średnica wierconego otworu | 6,6 mm | |
| średnica nitu drążonego D | 6,4 mm | |
| min. zakres zacisku | 2 mm | |
| materiał trzpienia nitów | Aluminiowe | |
| materiał nitu drążonego | Aluminiowe | |
| kształt główki | Głowica płaska (FK) |
| Numer artykułu | 1433811 | |
| EAN / GTIN | 4007081056120 | |
| Numer producenta | 1433811 | |
| Numer L | L70291 102179 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |