• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 6,4 x 19,1, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1433811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MEGA GRIP
Herstellerbezeichnung MEGA GRIP Blindniete
Produktart Niete unspezifiziert
Durchmesser Bohrloch 6,6 mm
Durchmesser Hohlniet D 6,4 mm
Klemmbereich min. 2 mm
Material Nietdorn Aluminium
Material Hohlniet Aluminium
Kopfform Flachkopf (FK)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433811
EAN / GTIN 4007081056120
Herstellernummer 1433811
L-Nummer L70291 102179
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

MEGA GRIP - Blindniete

Der hochfeste Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit.Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten.

Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung. Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches. Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung. Die ausgezeichneten Lochleibungs-Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser.

MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung?
Der MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar.
Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung. Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Vorteile auf einen Blick:
  • Optimal spritzwassergeschützt
  • Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung
  • Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung
  • Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften
  • Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten.
Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 6,6 mm
  • max. Klemmbereich: 15,9 mm
  • min. Klemmbereich: 2 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Aluminium-Legierung
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 2 mm
  • max. Klemmlänge: 15,9 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 12,7 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit