MEGA GRIP remaches ciegos aluminio/aluminio cabeza plana redonda 6.4 x 19,1, 100 piezas

Número de artículo: 1433811
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MEGA GRIP
Denominación del fabricante MEGA GRIP Blindniete
Tipo de producto Remaches
Diámetro del orificio 6,6 mm
Diámetro del remache hueco D 6,4 mm
Rango de sujeción mín. 2 mm
Material del mandril de remache Aluminio
Material del remache hueco Aluminio
Forma de cabeza Cabeza plana (FK)

Identificación y clasificación

Número de artículo 1433811
EAN / GTIN 4007081056120
Número del fabricante 1433811
Número L L70291 102179
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

MEGA GRIP - Remache ciego

El remache ciego estructural de alta resistencia con un rango de sujeción extragrande y una rentabilidad óptima El rango de sujeción variable permite un uso económico y reduce los costes de manipulación combinando hasta cinco longitudes de remache ciego en una dimensión MEGA GRIP.

Durante el proceso de fraguado, la cabeza hueca del vástago presiona con gran fuerza el remache hueco contra la pared del orificio del remache. La deformación radial garantiza un rango de sujeción superior a la media. El hecho de que el vástago del remache permanezca en su sitio durante toda la longitud de colocación garantiza que se mantengan las elevadas fuerzas de cizallamiento gracias al doble bloqueo. Las excelentes propiedades de perforación también proporcionan una protección óptima contra las salpicaduras de agua.

Remaches ciegos MEGA GRIP: ¿estándar o personalizados?
El MEGA GRIP está disponible en las formas de cabeza plana redonda y cabeza avellanada y está disponible en las combinaciones de materiales aluminio/aluminio y acero/acero como estándar.
Disponible en envases grandes y pequeños, MEGA GRIP siempre está disponible en la cantidad adecuada. Si lo desea, podemos ofrecerle dimensiones especiales en grandes cantidades.

Las ventajas de un vistazo:
  • Óptima protección contra salpicaduras
  • Uso económico gracias a la gran cobertura del rango de sujeción
  • Alta resistencia al cizallamiento gracias al doble bloqueo residual del mandril
  • Muy buenas propiedades de perforación
  • Arranque a ras en el cabezal de engarce sin bordes afilados.
Tenga en cuenta que se requiere el uso de dispositivos/bocinas especiales para conseguir los mejores valores posibles del MEGA GRIP.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 6,6 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 15,9 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 2 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Aleación de aluminio
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 2 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 15,9 mm
  • Diámetro de la cabeza: 12,7 mm