MEGA GRIP Rivets aveugles alu/alu tête plate 6,4 x 19,1, 100 pièces

Réf.: 1433811
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série MEGA GRIP
Référence fabricant MEGA GRIP Blindniete
Type de produit rivets
Diamètre trou de perçage 6,6 mm
Diamètre rivet creux D 6,4 mm
Plage de serrage min. 2 mm
Matériau clou Aluminium
Matériau rivet creux Aluminium
Forme de la tête Tête cylindrique large

Identification et classification

Référence article 1433811
EAN / GTIN 4007081056120
Réf. fabricant 1433811
Article hors catalogue L70291 102179
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

MEGA GRIP - Rivets aveugles

Le rivet structurel à haute résistance avec une zone de serrage extra large et une rentabilité optimale.La zone de serrage variable permet une utilisation économique et réduit les coûts de manutention en fusionnant jusqu’à cinq longueurs de rivets aveugles dans une dimension MEGA GRIP.

Pendant le processus de pose, la tête creuse du mandrin presse le rivet creux contre la paroi du trou de rivet avec une grande force. La déformation radiale assure ici la couverture d’une zone de serrage supérieure à la moyenne. Le maintien du mandrin de rivet sur toute la longueur de pose garantit le respect des forces de cisaillement élevées grâce au double verrouillage. Les excellentes propriétés d’embrasure des trous protègent en outre de manière optimale contre les projections d’eau.

Rivets aveugles MEGA GRIP - Standard ou fabrication spéciale ?
Le MEGA GRIP est disponible au choix dans les formes tête plate et tête fraisée et est livrable en standard dans les combinaisons de matériaux alu/alu et acier/acier.
Disponible en petits et grands conditionnements, le MEGA GRIP est toujours disponible dans la quantité adéquate. Nous vous proposons volontiers des dimensions spéciales en grandes quantités sur demande.

Les avantages en un coup d’œil :
  • Protection optimale contre les projections d’eau
  • Utilisation économique grâce à une grande couverture de la zone de serrage
  • Haute résistance au cisaillement grâce au double verrouillage de la broche résiduelle
  • Très bonnes propriétés d’emboitement des trous
  • Arrachage à ras de la tête de pose sans arêtes vives.
Veuillez noter que pour obtenir les meilleures valeurs possibles de MEGA GRIP, il est nécessaire d’utiliser des appareils/embouts spéciaux.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 6,6 mm
  • max. Plage de serrage : 15,9 mm
  • min. Plage de serrage : 2 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Alliage d’aluminium
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 2 mm
  • max. Longueur de serrage : 15,9 mm
  • Diamètre de la tête : 12,7 mm

De la même série "MEGA GRIP" Afficher tout