Blind rivet nut assortment (34 parts), 1 piece

Nr art.: 1433675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1433675
EAN / GTIN 4007081394093
Numer producenta 1433675
Numer L L70291 100011
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Blind rivet nuts Benefits at a glance:
  • Quick and easy installation with single-sided component accessibility
  • Placement of high-quality threads in thin and soft materials (steel, aluminium, magnesium, plastics, etc.)
  • No thermal influences on the components and thus no heat distortion or damage to the surfaces of the components. Therefore, no rework is required.
  • Very high flexibility of the manufacturing process
  • Low investment for assembly equipment
  • Versatile. Also for hybrid connections and soft materials.
  • Creation of watertight and gas-tight joints
  • No emission of heat, smoke or welding gases into the environment, and thus no adverse effects (hazards) for people or the environment

Terminology:
  • The setting head is the part of the blind rivet nut that rests on the visible side of the component. Users can choose from the following variants:
    • Flat head - for a large contact area on the component
    • Small head - for a minimal projection of the blind rivet nut and thus an almost flat contact surface of the assembly part
    • Countersunk head - for flat surfaces with countersunk holes
  • The shaft is the part of the blind rivet nut that deforms during the setting process and fixes the blind rivet nut in the component. This creates the so-called closing head. The user can choose from the following variants:: round, knurled or polygonal (hexagonal or square).
  • The material: The customer can obtain the blind rivet nut made of steel, aluminium or stainless steel (A2, A4) depending on the application.
  • The thread: As standard, the blind rivet nuts are equipped with metric threads, with the steel blind rivet nuts meeting the requirements of property class 8.8. Other dimensions, such as imperial or coarse threads, are available on request.