Sortiment af blindnittemøtrikker (34 stk.), 1 stk.

Art.-nr.: 1433675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1433675
EAN/GTIN 4007081394093
Producentnummer 1433675
L-nummer L70291 100011
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blindnittemøtrikker Fordele på et øjeblik:
  • Hurtig og nem installation med ensidig komponenttilgængelighed
  • Placering af gevind af høj kvalitet i tynde og bløde materialer (stål, aluminium, magnesium, plast osv.)
  • Ingen termisk påvirkning af komponenterne og derfor ingen varmeforvrængning eller beskadigelse af komponenternes overflader. Derfor er der ikke behov for efterbehandling
  • Meget høj fleksibilitet i fremstillingsprocessen
  • Lav investering i monteringsudstyr
  • Alsidig i brug. Også til hybridforbindelser og bløde materialer.
  • Oprettelse af vandtætte og gastætte samlinger
  • Ingen udledning af varme, røg og svejsegasser til omgivelserne, og derfor ingen forringelse (fare) for mennesker eller miljø

Terminologi:
  • Indstillingshovedet er den del af blindnittemøtrikken, der hviler på komponentens synlige side. Brugeren kan vælge mellem følgende varianter:
    • Fladt hoved - til en stor kontaktflade på komponenten
    • Lille hoved - for et minimalt fremspring af blindnittemøtrikken og derfor en næsten flad understøtning af monteringsdelen
    • Forsænket hoved - til flade overflader med forsænkede huller
  • Akslen er den del af blindnittemøtrikken, der deformeres under indstillingsprocessen og fastgør blindnittemøtrikken i komponenten. Dette skaber det såkaldte lukkehoved. Brugeren kan vælge mellem følgende varianter: Rund, riflet eller polygonal (sekskantet eller firkantet)
  • The materiale: Kunden kan få blindnittemøtrikken i stål, aluminium eller rustfrit stål (A2, A4), afhængigt af anvendelsen.
  • Tråden: Blindnittemøtrikkerne er som standard udstyret med metrisk gevind, hvorved blindnittemøtrikkerne i stål opfylder kravene i styrkeklasse 8.8. Andre dimensioner, som f.eks. imperiale eller grove gevind, fås på forespørgsel.