Assortiment d’écrous à rivet aveugle (34 pièces), 1 pièce

Réf.: 1433675
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1433675
EAN / GTIN 4007081394093
Réf. fabricant 1433675
Article hors catalogue L70291 100011
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Écrous à riveter en aveugle Les avantages en un coup d’œil:
  • Montage simple et rapide avec accessibilité unilatérale des composants
  • Réalisation de filetages de haute qualité dans des matériaux fins et tendres (acier, aluminium, magnésium, plastiques, etc.)
  • Aucune influence thermique sur les composants, donc pas de déformation thermique ni d’endommagement des surfaces des composants. Aucun traitement ultérieur n’est donc nécessaire
  • Très grande flexibilité du procédé de fabrication
  • Faibles investissements pour l’équipement de montage
  • Utilisation polyvalente. Également pour les assemblages hybrides et les matériaux tendres.
  • Réalisation de jonctions étanches à l’eau et au gaz
  • Aucune émission de chaleur, de fumée ou de gaz de soudage dans l’environnement, et donc aucun risque pour l’homme et l’environnement

Terminologie:
  • La tête de pose est la partie de l’écrou du rivet aveugle qui repose sur le côté visible du composant. L’utilisateur a le choix entre les variantes suivantes:
    • Tête plate - pour une grande surface d’appui sur la pièce
    • Petite tête - pour un dépassement minimal de l’écrou à sertir en aveugle et donc un appui presque plat de la pièce de montage
    • Tête fraisée - pour des surfaces planes avec des trous fraisés
  • L’arbre est la partie de l’écrou de rivet aveugle qui se déforme pendant le processus de réglage et fixe l’écrou de rivet aveugle dans le composant. C’est ce qu’on appelle la tête de fermeture. L’utilisateur peut choisir parmi les variantes suivantes: ronde, moletée ou polygonale (hexagonale ou carrée)
  • Le matériau: Le client peut obtenir l’écrou à sertir en acier, en aluminium ou en acier inoxydable (A2, A4) en fonction de l’application.
  • Le filetage: Les écrous à sertir en aveugle sont équipés en standard d’un filetage métrique, les écrous à sertir en aveugle en acier répondant aux exigences de la classe de résistance 8.8. Sur demande, d’autres dimensions, telles que le filetage impérial ou le filetage à pas grossier, sont possibles.