Cable tie, PA 6.6, black, Band: 3.6 x 150mm, PU 100 pcs.

Nr art.: 141437
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Łączniki kablowe
Liczba 100 szt.
Długość łącznika kablowego 150 mm
Szerokość łącznika kablowego 3,6 mm
Materiał poliamid
Maks. średnica założonej opaski 36 mm
Min. temperatura zastosowania -45 stopni
Maks. temperatura zastosowania 85 stopni
Właściwości Odporność na promieniowanie UV

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141437
EAN / GTIN 4047322550956
Numer producenta 141437
Numer L L00970 136051
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cable tie, PA 6.6, black, Band: 3.6 x 150 mm, Operating temperature -45 °C to 85 °C, PU 100 pcs.

Cecha szcz.:

  • Colour: black
  • Material: Polyamide 6.6
  • Band length: 150 mm
  • Blade width: 3.6 mm
  • Bundle diameter max.: 36 mm
  • Max. operating temperature: 85 °C