Serre-câbles, PA 6.6, noir, bande: 3, 6 x 150 mm, 100 pièces par lot

Réf.: 141437
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur noir
Type de produit collier
Nombre 100 pc.
Longueur collier 150 mm
Largeur collier 3,6 mm
Matériau polyamide
Diamètre de liage max. 36 mm
Température d’utilisation min. -45 degré
Température d’utilisation max. 85 degré
Caractéristiques Résistance aux UV

Identification et classification

Référence article 141437
EAN / GTIN 4047322550956
Réf. fabricant 141437
Article hors catalogue L00970 136051
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Serre-câbles, PA 6.6, noir, bande: 3, 6 x 150 mm, température de service -45 °C à 85 °C, conditionnement 100 pièces. Colliers de serrage/colliers pour tuyaux en polyamide 6.6 pour un regroupement rapide, simple et fiable de câbles, tuyaux, etc. Le serre-câble noir offre une meilleure résistance aux rayons UV grâce à l’ajout de « noir de carbone ». Type d’application: Installations électriques, câblage industriel, câblage automobile, câblage marin, construction préfabriquée, applications spéciales.

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir
  • Matériau: Polyamide 6.6
  • Longueur ruban: 150 mm
  • Largeur de lame: 3,6 mm
  • Diamètre max. du faisceau: 36 mm
  • Température de fonctionnement max.: 85 °C