{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Coliere pentru cabluri | |
| Număr | 100 buc. | |
| Lungimea legăturilor de cablu | 150 mm | |
| Lățime coliere pentru cabluri | 3,6 mm | |
| Material | poliamidă | |
| Diametrul fasciculului max. | 36 mm | |
| Temperatură de intrare min. | -45 grad | |
| Temperatură de intrare max. | 85 grad | |
| Caracteristici | Rezistent la UV |
| Cod articol | 141437 | |
| EAN / GTIN | 4047322550956 | |
| Număr producător | 141437 | |
| L-Număr | L00970 136051 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |