Kabelové pásky, PA 6.6, černé, páska: 3, 6 x 150 mm, balení po 100 kusech

Artiklové číslo: 141437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva Černá
Druh produktu Kabelové spojky
Počet 100 ks
Délka kabelové spojky 150 mm
Šířka kabelové spojky 3,6 mm
Materiál polyamid
Průměr svazku max. 36 mm
Použití teploty min, -45 stupeň
Použití teploty max. 85 stupeň
Vlastnosti Odolávající UV záření

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141437
EAN / GTIN 4047322550956
Číslo výrobce 141437
L-číslo L00970 136051
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kabelové svazky, PA 6.6, černé, páska: 3, 6 x 150 mm, provozní teplota -45 °C až 85 °C, balení po 100 kusech. Kabelové svazky/hadicové svazky z polyamidu 6.6 pro rychlé, snadné a spolehlivé svazkování kabelů, hadic atd. Černá stahovací páska nabízí vyšší odolnost proti UV záření díky přidanému „sazím“. Použití: Elektroinstalace, průmyslové kabeláže, automobilové kabeláže, námořní kabeláže, panelové stavby, speciální aplikace.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • Materiál: Polyamid 6,6
  • Délka pásma: 150 mm
  • Šířka pásu: 3,6 mm
  • Průměr svazku max.: 36 mm
  • Provozní teplota max.: 85 °C