Dodatkowa opłata za powierzchnię ładunkową z gumową wykładziną z rowkami

Nr art.: 1412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Długość 100 cm
Szerokość 700 mm
Materiał guma
Powierzchnia rowki
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu maty antypoślizgowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1412
EAN / GTIN 4017976127026
Numer producenta 1412
Numer L L90070 333
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Powierzchnia ładunkowa wykonana z płyty drewnopochodnej pokrytej przyklejoną gumą o drobnym wzorze. Antypoślizgowe. Chroni delikatne towary podczas transportu. Dodatkowa opłata za każdą standardową powierzchnię ładunkową.

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Materiał powierzchni ładunkowej: Gumka do pisania
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata – nie można kupić pojedynczo