Plateau avec tapis caoutchouc strié

Réf.: 1412
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur noir
Longueur 100 cm
Largeur 700 mm
Matériau caoutchouc
Surface Rainures
Propriété antidérapant
Type de produit tapis antidérapants

Identification et classification

Référence article 1412
EAN / GTIN 4017976127026
Réf. fabricant 1412
Article hors catalogue L90070 333
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Plateau avec tapis caoutchouc strié. Antidérapant. Supplément sur dimensions standards.

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1000
  • Largeur de surface utile (mm): 700
  • Matériau de la zone de chargement: appelé caoutchouc
  • Remarques: supplément - pas d'achat unique