Příplatek za ložnou plochu s pryží s drážkami

Artiklové číslo: 1412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Délka 100 cm
Šířka 700 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Vlastnosti Protiskluzové
Druh produktu protiskluzová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1412
EAN / GTIN 4017976127026
Číslo výrobce 1412
L-číslo L90070 333
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Deska na bázi dřeva s nalepenou pryží s jemnými drážkami. Odolnost proti uklouznutí. Chrání citlivé zboží při přepravě.

Charakteristika:

  • Délka využitelné plochy (mm): 1000
  • Šířka využitelné plochy (mm): 700
  • Materiál ložné plochy: drážkovaná pryž
  • Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu