Suprataxa pentru zona de încărcare cu caneluri de cauciuc

Cod articol.: 1412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea negru
Lungime 100 cm
Lăţime 700 mm
Material cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Caracteristici Anti-alunecare
Tip produs covor antialunecare

Identificare și clasificare

Cod articol 1412
EAN / GTIN 4017976127026
Număr producător 1412
L-Număr L90070 333
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Panou pe bază de lemn cu cauciuc cu canelură fină lipită. Antiderapant. Protejează bunurile sensibile în tranzit.

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
  • Lățimea zonei utile (mm): 700
  • Materialul zonei de încărcare: cauciuc canelat
  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală