Waterproof platform

Nr art.: 1401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Płyty robocze
Powłoka Bez powłoki
Materiał drewno
Kolor Niebieskie
Szerokość 600 mm
Głębokość 1 000 mm
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Wykonanie półek Zagięcia
Rodzaj produktu półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Numer producenta 1401
Numer L L90080 1177
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

With nonslip plywood board.

Cecha szcz.:

  • Length of usable platform (mm): 1000
  • Width of usable platform (mm): 600
  • Material of loading platform: antislip waterproof plywood board
  • Note: surcharge - no single sale