Plateforme hydrofuge

Réf.: 1401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Pièce décrite Plateaux de travail
Revêtement sans revêtement
Matériau Bois
Couleur bleu
Largeur 600 mm
Profondeur 1 000 mm
Largeur utile 600 mm
Hauteur utile 1 000 mm
Exécution tablette chanfreins
Type de produit plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Réf. fabricant 1401
Article hors catalogue L90080 1177
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour dimensions 1000 x 600 mm. En contreplaqué antidérapant et hydrofuge.

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1000
  • Largeur de surface utile (mm): 600
  • Matériau de la zone de chargement: panneau contreplaqué imperméable antidérapant
  • Remarques: supplément - pas d'achat unique