Příplatek za vodotěsnou nakládací plošinu

Artiklové číslo: 1401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Popsaná část Pracovní deska
Povlak Bez povlaku
Materiál Dřevo
Barva Modrá
Šířka 600 mm
Hloubka 1 000 mm
Užitná šířka 600 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Police – provedení Ohranění
Druh produktu odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Číslo výrobce 1401
L-číslo L90080 1177
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

S protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky.

Charakteristika:

  • Délka využitelné plochy (mm): 1000
  • Šířka užitné plochy (mm): 600
  • Materiál nákladové plošiny: sítotisková deska
  • Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu