Suprataxa pentru platforma impermeabilă

Cod articol.: 1401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Blat de lucru
Strat de acoperire Neacoperită
Material Lemn
Culoarea albastru
Lăţime 600 mm
Adâncime 1.000 mm
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Număr producător 1401
L-Număr L90080 1177
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj rezistent la apă.

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
  • Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
  • Materialul platformei de încărcare: placă de serigrafie
  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală