Vandtæt platform

Art.-nr.: 1401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Beskrevet del Arbejdsplade
Belægning ubelagt
Materiale Træ
Farve blå
Bredde 600 mm
Dybde 1.000 mm
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Hylde, udførelse bukninger
Produkttype hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1401
EAN/GTIN 4017976514017
Producentnummer 1401
L-nummer L90080 1177
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Med skridsikker skærmprintplade af vandtæt krydsfiner.

Egenskab:

  • Brugsarealets længde (mm): 1000
  • Bredde af brugbar overflade (mm): 600
  • Materiale til belastningsplatform: skærmtrykplade
  • Bemærk: Tillæg - ingen individuelle køb