{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Master TM | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | ZYL00600100 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 36 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 6 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 4,1 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Średnica szyjki | 5,5 mm | |
| Długość skrawania | 10,25 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 5 mm | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 4 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 15 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wewn. | |
| Zarys pełny | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 22 mm | |
| Długość całkowita | 58 mm | |
| Długość funkcjonalna | 58 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 13 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna; Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez do gwintów | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 0,035 |
| Numer artykułu | 139682 5X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197957894 | |
| Numer producenta | 139682 5X0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |