• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Réf.: 139682 5X0,5
Remise
224,32 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5×0,5
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 0,5 mm
⌀ nom. DC 4,1 mm
Longueur de coupe Lc 10,25 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
⌀ collet D1 5,5 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 10,95 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle de chanfreinage 90 degré
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,035 mm
Profil de filet Profil partiel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 10,25 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 139682 5X0,5
EAN / GTIN 4045197957894
Réf. fabricant 139682 5X0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139682 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139682 + 129100 HE

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout
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
Connectez-vous