• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Artikelnummer: 139682 5X0,5
Korting
€ 225,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5×0,5
Coating TiAlN
Draadsoort MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,5 mm
Nominale ⌀ DC 4,1 mm
Snijlengte Lc 10,25 mm
Schachtlengte Ls 36 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 10,95 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,035 mm
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 10,25 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139682 5X0,5
EAN/GTIN 4045197957894
Nummer fabrikant 139682 5X0,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139682 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139682 + 129100 HE bestellen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles