Frezy wiercąco-gwintujące 1,5×D, TiAlN, M: M5

Nr art.: 139511 M5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M5
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
skok gwintu 0,8 mm
⌀ ostrzy DC 4,1 mm
długość ostrza lc 8,6 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
⌀ szyjki D1 5,5 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 9,35 mm
szerokość podcięcia e1 0,8 mm
posuw fz w odlewach aluminiowych 0,04 mm
Profil gwintu Zarys pełny
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny bez
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 7,5
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139511 M5
EAN / GTIN 4062406393120
Numer producenta 139511 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
220
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
330
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych (zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania). Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°. Większa średnica rdzenia, dwa wąskie rowki wiórowe zoptymalizowanej geometrii oraz specjalne ostrze wiercące powodują powstawanie właściwych wiórów i małych sił skrawania.
Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.

Zaleta:

Wiercenie, pogłębianie i gwintowanie przy użyciu jednego narzędzia!

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139511+ 12900 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139511+ 12900 HE.