{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M8 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | M; M | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| skok gwintu | 1,25 mm | |
| ⌀ ostrzy DC | 6,45 mm | |
| długość ostrza lc | 13,6 mm | |
| Długość chwytu Ls | 40 mm | |
| długość całkowita L | 74 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 9 mm | |
| zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 14,8 mm | |
| szerokość podcięcia e1 | 1,25 mm | |
| posuw fz w odlewach aluminiowych | 0,065 mm | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| liczba rowków wiórowych | 2 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
| głębokość gwintu | 12 | |
| Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
| Numer artykułu | 139511 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406393144 | |
| Numer producenta | 139511 M8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |