Fraise à fileter 1,5×D M5

Réf.: 139511 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Pas de filetage 0,8 mm
⌀ dents DC 4,1 mm
Long. coupe lc 8,6 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
⌀ collet D1 5,5 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 9,35 mm
Largeur gorge e1 0,8 mm
Avance fz dans l'alu/la fonte 0,04 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 7,5
Type de produit Fraises à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139511 M5
EAN / GTIN 4062406393120

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
330
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables). Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°. Bonne formation de copeaux et pression de coupe réduite grâce à un diamètre supérieur de l’âme, deux minces goujures à géométrie optimisée et une pointe de perçage spéciale.
A trou d'huile (ATD).

Avantage(s):

Perçage, chanfreinage et filetage avec un seul outil!

Remarque(s):

Type HB: commander avec 139511 + 12900 HB.
Type HE: commander avec 139511 + 12900 HE.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier