{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 4,1 mm | |
| Kaklo skersmuo | 5,5 mm | |
| Gręžimo skersmuo | 4,2 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 8,75 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 5 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 25 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 8 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 2 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 25 mm | |
| Profilio kampas | 140 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Įpjovos plotis | 0,8 mm | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
| Pilnas profilis | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 18 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 7,5 mm | |
| Bendras ilgis | 54 mm | |
| Veikimo ilgis | 54 mm | |
| Svoris | 20 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 13 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu; sriegių apdirbimas vidinis; įgilinimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139511 M5 | |
| EAN / GTIN | 4062406393120 | |
| Gamintojo numeris | 139511 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |